pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD2003 LEDY 300LM SL IP42 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046020144

Codice prodotto

LENLD2003

Cod. produttore

LD2003

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

49 mm

Numero di sorgenti luminose:

3

LEDY 3 LED SL IP42 SPY CENTER . Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 300lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 4,8W / 8,0VA. Potenza assorbita 240Vdc: 4,7W. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42 . Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 3 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.