LINERGY SRL - LENLD1901 LEDY 98LM SL IP42 CENTRAL BATTERY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
12 PZ
EAN
8021046012750
Codice prodotto
LENLD1901
Cod. produttore
LD1901
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile