LINERGY SRL - LENLD1202 LEDY 80LM 3H SE/SA IP42 REST MODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Nessuno
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
12 PZ
EAN
8021046012705
Codice prodotto
LENLD1202
Cod. produttore
LD1202
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
303 mm
Larghezza:
173 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
49 mm
Larghezza di incasso:
160 mm
Lunghezza di incasso:
290 mm