pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD1104 LEDY 148LM 3H SE IP42 INHIBIT

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046030020

Codice prodotto

LENLD1104

Cod. produttore

LD1104

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

49 mm

LEDY 2 LED 3H SE IP42 INHIBIT. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 11-18W. Assorbimento: Autonomia: 3h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 148lm. Batteria: LI-ION 3, 7V 4AH.