pagina iniziale

LINERGY SRL - LENIT1501 ICETEK 900LM 1H SE IP67 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENIT1501 ICETEK 900LM 1H SE IP67 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046037791

Codice prodotto

LENIT1501

Cod. produttore

IT1501

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP67

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

26 m

Lunghezza:

420 mm

Larghezza:

168 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

82 mm

‡Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 900lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 892lm. ‡Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Metalidrato. ‡Tempo di ricarica batteria: 24h ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP67. Temperatura di funzionamento: da -40°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 26 m