LINERGY SRL - LENFT1505 FASTINVERTER ALTA RESA T8 1H SPY SYSTEM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - Altri 
- Sistema di cablaggio - Permanente (SA) 
- Dispositivo di controllo - Altri 
- Tensione nominale - 230...230 V 
- Con collegamento per controllo remoto - no 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8021046023282
Codice prodotto
LENFT1505
Cod. produttore
FT1505
Produttore
LEN
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
FASTINVERTER ALTA RESA T8 1h SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230V~ - 50Hz . Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempodi ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². Colore: Bianco. Tipo: Tubi T8 e compatte 4 pin. Resa T8: 18W(27%)-36W(21%)-58W(15%) .



