pagina iniziale

LINERGY SRL - LENFG2001 FLAG 30M SL IP40 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENFG2001 FLAG 30M SL IP40 SPY CENTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 6.3 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021046044850

Codice prodotto

LENFG2001

Cod. produttore

FG2001

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

6.3 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

30 m

Lunghezza:

317 mm

Larghezza:

168 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

60 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio di segnalazione di emergenza. SL. IP40. Spy center.6000K.