LINERGY SRL - LENFG1901 FLAG 30M SL IP40 CENTRAL BATTERY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 6.3 W
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Confezione
4 PZ
EAN
8021046044843
Codice prodotto
LENFG1901
Cod. produttore
FG1901
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
6.3 W
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Lunghezza:
317 mm
Larghezza:
168 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
60 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no