pagina iniziale

LINERGY SRL - LENEI1102 EUROINVERTER PER T8 18W-58W 1H IP20 24PZ

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Carico resistivo

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046017885

Codice prodotto

LENEI1102

Cod. produttore

EI1102

Produttore

LEN

Potenza:

58 W

Lampada:

Carico resistivo

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

II

Caratteristiche tecniche: Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². Colore: Bianco. Tipo: Tubi T8 e compatte 4 pin. Resa T8: 18W(15%)-36W(10%)-58W(7%).