pagina iniziale

LINERGY SRL - LENDU1301 DUAL LED 3200LM 3H SE IP65 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036930

Codice prodotto

LENDU1301

Cod. produttore

DU1301

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

330 mm

Larghezza:

307 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

95 mm

Numero di sorgenti luminose:

12

DUAL LED PB 3H SE IP65 ENERGY TEST . Pulsante di test. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi) . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso medio SE: 2000lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h . Batteria: 2 x Pb 12V 7Ah. Tipobatteria: Piombo. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C . Colore: Bianco. Installazione: parete, sospensione . Tipo: LED. Fonte luminosa: 2x6 LED. Temperatura colore: 6000K .