LINERGY SRL - LENDU1002 DUAL LED 3200LM 3H SE IP65 STANDARD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Staffa di supporto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8021046036947
Codice prodotto
LENDU1002
Cod. produttore
DU1002
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Staffa di supporto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
307 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
95 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
6
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no