LINERGY SRL - LENCW2103 CRISTAL WALL 525LM SL IP65 SPY CENTER 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046038859
Codice prodotto
LENCW2103
Cod. produttore
CW2103
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
24...24 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
III
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
58 mm