pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW2002 CRISTAL WALL 400LM SL IP65 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW2002 CRISTAL WALL 400LM SL IP65 SPY CENTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038811

Codice prodotto

LENCW2002

Cod. produttore

CW2002

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Flusso luminoso con rete: 377lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. ‡Classe di isolamento: II ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio . Fonte luminosa: 20 LED ‡Temperatura colore: 6000K