pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1901 CRISTAL WALL 205LM SL IP65 CENTRAL BATTE

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW1901 CRISTAL WALL 205LM SL IP65 CENTRAL BATTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038743

Codice prodotto

LENCW1901

Cod. produttore

CW1901

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

170 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC / DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

21 m

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

10

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Cristal wall 205lm sl ip65 central battery