pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1514 CRISTAL WALL 1050LM 1H SE IP65 SPY SYSTE

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW1514 CRISTAL WALL 1050LM 1H SE IP65 SPY SYSTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038903

Codice prodotto

LENCW1514

Cod. produttore

CW1514

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 1000lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 963lm. ‡Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Metalidrato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio . Fonte luminosa: 40LED. Temperatura colore: 6000K