pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1314 CRISTAL WALL 1050LM 1H SE IP65 ENERGY TE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038996

Codice prodotto

LENCW1314

Cod. produttore

CW1314

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Numero di sorgenti luminose:

40

CRISTAL WALL 24W 1H SE IP65 ENERGY TEST 1000LM ALTO FLUSSO. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 1000lm. Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah. Tipo batteria:Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso* (* con accessorio) . Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.