pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1309 CRISTAL WALL 415LM 1H SE/SA IP65 TEST

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW1309 CRISTAL WALL 415LM 1H SE/SA IP65 TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 415 lm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038453

Codice prodotto

LENCW1309

Cod. produttore

CW1309

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

415 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 2h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 415lm. Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 411lm ‡Flusso luminoso con rete: 415lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Fonte luminosa: 20 LED. ‡Temperatura colore: 6000K