LINERGY SRL - LENCS1902 CRISTAL 11W SL IP65 CENTRAL BATTERY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
8021046011227
Codice prodotto
LENCS1902
Cod. produttore
CS1902
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G7
Altezza / Profondità:
68 mm