pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1901 CRISTAL 8W SL IP65 CENTRAL BATTERY

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046011210

Codice prodotto

LENCS1901

Cod. produttore

CS1901

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

68 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione centralizzata CENTRAL BATTERY