LINERGY SRL - LENCS1520 CRISTAL 11W 3H SE IP65 SPY SYSTEM HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 11 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Confezione
6 PZ
EAN
8021046011050
Codice prodotto
LENCS1520
Cod. produttore
CS1520
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
11 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK09
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
21 m
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
58 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
30
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no