LINERGY SRL - LENCS1505 CRISTAL 18W 1H SE IP65 SPY SYSTEM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046010985
Codice prodotto
LENCS1505
Cod. produttore
CS1505
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente
Portalampada:
G5
Altezza / Profondità:
68 mm
Larghezza di incasso:
184.2 mm
Lunghezza di incasso:
382.7 mm