pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1221 CRISTAL 18W 1H SE IP65 REST MODE HF

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010909

Codice prodotto

LENCS1221

Cod. produttore

CS1221

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

no

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza / Profondità:

68 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

CRISTAL 18W HF 1H SE IP65 REST MODE ALTO FLUSSO. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 310lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x18W 2G11. Temperatura colore: 4000K .