LINERGY SRL - LENCS1217 CRISTAL 8W 1H SE IP65 REST MODE HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
6 PZ
EAN
8021046010862
Codice prodotto
LENCS1217
Cod. produttore
CS1217
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
no
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
G5
Altezza / Profondità:
68 mm
Numero di sorgenti luminose:
1