pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1206 CRISTAL 18W 3H SE IP65 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010831

Codice prodotto

LENCS1206

Cod. produttore

CS1206

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

68 mm

Larghezza di incasso:

184.2 mm

Lunghezza di incasso:

382.7 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 219lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)