pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1102 CRISTAL 8W 3H SE IP65 INHIBIT

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046009385

Codice prodotto

LENCS1102

Cod. produttore

CS1102

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

68 mm

Larghezza di incasso:

184.2 mm

Lunghezza di incasso:

382.7 mm

Autonomia: 2-3h Tipo: SE Flusso: 130lm Batteria: NiCd 6V 1,8Ah Ricarica: 24h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)