LINERGY SRL - LENCR1905 CRISTAL 24W SL IP40 CENTRAL BATTERY HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8021046512472
Codice prodotto
LENCR1905
Cod. produttore
CR1905
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G11
Altezza / Profondità:
68 mm