pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1302 CRISTAL 8W 3H SE IP40 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010275

Codice prodotto

LENCR1302

Cod. produttore

CR1302

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

68 mm

Larghezza di incasso:

184.2 mm

Lunghezza di incasso:

382.7 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 188lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)