pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1208 CRISTAL 24W 3H SE IP40 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...0 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010091

Codice prodotto

LENCR1208

Cod. produttore

CR1208

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...0 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

68 mm

Larghezza di incasso:

184.2 mm

Lunghezza di incasso:

382.7 mm

Autonomia: 2h-3h Tipo: SE Flusso: 335lm Batteria: NiMH 6V 4Ah Ricarica: 12h-24h Grado di protezione IP42 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)