LINERGY SRL - LENCR1204 CRISTAL 11W 3H SE IP40 REST MODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Nessuno
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
8021046010053
Codice prodotto
LENCR1204
Cod. produttore
CR1204
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente
Portalampada:
G5
Altezza / Profondità:
68 mm
Larghezza di incasso:
184.2 mm
Lunghezza di incasso:
382.7 mm