pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE2102 CRISTAL EVO 460LM SL IP65 SPY CENTER 24

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCE2102 CRISTAL EVO 460LM SL IP65 SPY CENTER 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039696

Codice prodotto

LENCE2102

Cod. produttore

CE2102

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

24...24 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

21 m

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

III

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

68 mm

Funzione: Spy Center 24(per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 540lm ‡Alimentazione: 24 Vdc. ‡Potenza assorbita 24Vdc: 5,7W. Classe di isolamento: III ‡Grado di protezione: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. ‡Temperatura colore: 6000K