pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1901 CRISTAL EVO 240LM SL IP65 CENTRAL BATTER

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039597

Codice prodotto

LENCE1901

Cod. produttore

CE1901

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Numero di sorgenti luminose:

10

CRISTAL EVO 8W SL IP65 CENTRAL BATTERY . Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. ‡Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.