LINERGY SRL - LENCE1615 CRISTAL EVO 790LM SL IP65 DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046039641
Codice prodotto
LENCE1615
Cod. produttore
CE1615
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
21 m
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
68 mm