LINERGY SRL - LENCE1510 CRISTAL EVO 320LM 3H SE/SA IP65 SPY SYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046039269
Codice prodotto
LENCE1510
Cod. produttore
CE1510
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
290 lm
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
21 m
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
58 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
30
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no