pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1508 CRISTAL EVO 170LM 3H SE/SA IP65 SPY SYST

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039245

Codice prodotto

LENCE1508

Cod. produttore

CE1508

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

21 m

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Numero di sorgenti luminose:

10

CRISTAL EVO 8W 3H SA IP65 SPY SYSTEM . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. ¿Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 170lm. Flusso luminoso con rete: 170lm. ¿Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ¿Tipo batteria: Nichel Cadmio. ¿Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ¿Classe di isolamento: II. ¿Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. ¿Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ¿Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. ¿Fonte luminosa: 10 LED. ¿Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.