LINERGY SRL - LENCE1305 CRISTAL EVO 730LM 1H SE IP65 ENERGY TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8021046039573
Codice prodotto
LENCE1305
Cod. produttore
CE1305
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
58 mm
Numero di sorgenti luminose:
40