pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1206 CRISTAL EVO 730LM 3H SE/SA IP65 REST MOD

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039221

Codice prodotto

LENCE1206

Cod. produttore

CE1206

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Numero di sorgenti luminose:

40

CRISTAL EVO 24W 3H SA IP65 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio SA: 730lm. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.