LINERGY SRL - LENAS1202 ASTRA 32M 1H/2H/3H SE/SA IP40 REST MODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8021046040548
Codice prodotto
LENAS1202
Cod. produttore
AS1202
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Lunghezza:
271 mm
Larghezza:
33 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
206 mm
Numero di sorgenti luminose:
24