LINERGY SRL - LENA123 BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Altro sistema bus - Altri
Tensione nominale - 512 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8021046008463
Codice prodotto
LENA123
Cod. produttore
A123
Produttore
LEN
Numero di fasi:
4
Altro sistema bus:
Altri
Tensione nominale:
512 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 MAX.