pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8983 LAMPIATTA SOSP.(S)E27 7W BIANCO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8983 LAMPIATTA SOSP.(S)E27 7W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913278961

Codice prodotto

SNV8983

Cod. produttore

8983

Produttore

LIA

Colore:

Bianco

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. ; il diffusore e prodotto in alluminio, con una lavorazione di verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in alluminio, con una lavorazione di verniciatura a polvere; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione eIP20; il peso complessivo e di 0.725 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.