LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8968 FANTE LUM.E27 B.CO RAGG./ROSSO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della copertura - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8033913278718
Codice prodotto
SNV8968
Cod. produttore
8968
Produttore
LIA
Colore della copertura:
Rosso
Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. ; il diffusore e prodotto in alluminio, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.195 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


