pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8186 OXYGEN APPL.LED 17W DALI PU NERO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8186 OXYGEN APPL.LED 17W DALI PU NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534904064

Codice prodotto

SNV8186

Cod. produttore

8186

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nero

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 80 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1957 lm, con un'efficienza nominale di 130.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in ABS, con una finituradi colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.390 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 19 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.