LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8149 MONGOLFIER SOSP.D560 28W WT NI.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2430 lm
Colore del corpo - Nero
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534956902
Codice prodotto
SNV8149
Cod. produttore
8149
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2430 lm
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



