LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8141 MONGOLFIER SOSP.D260 16W WT RAME LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 1800...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Diametro - 260 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056534903661
Codice prodotto
SNV8141
Cod. produttore
8141
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
1800...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Diametro:
260 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1578...1578 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
422 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



