pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7790 MR.MAGOO D500 SOSP.2GX13 22W B.CO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - 2GX13

  • Diametro - 509 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534590076

Codice prodotto

SNV7790

Cod. produttore

7790

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

2GX13

Diametro:

509 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1398...1398 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

102 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a soffitto. Sospensione con diffusore in polietilene naturale. Diffusore: polietilene lineare naturale. Base: alluminio verniciato bianco raggrinzante. Lampada: Fluorescent T16-R 2GX13 1X22W 1900Lm 3000K.