pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7786 DINAMIC PLAF.(M)LED IP44 21W B.CA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2914 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534590144

Codice prodotto

SNV7786

Cod. produttore

7786

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2914 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Vetro

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

487 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

434 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

145 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Dynamic possiede una forma organica che pulsa sotto il vetro soffiato acidato. la montatura, in policarbonato satinato stampato ad iniezione, è funzionale a un'installazione a baionetta. Il raffinato bianco opalino, ottenuto a soffio secondo la tecnica dei maestri vetrai di murano, garantisce proiezioni luminose a parete o a soffitto, con un flusso morbidamente indirizzato verso tutto lo spazio circostante. Lampada: LED 21 W 220/240 V 3000 K 2914 Im.