LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7773 XILEMA SOSP.25W B.CO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3134 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 2509 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534591936
Codice prodotto
SNV7773
Cod. produttore
7773
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3134 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
2509 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
50 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
50 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



