LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7769 XILEMA PLAF.47W B.CO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534591899
Codice prodotto
SNV7769
Cod. produttore
7769
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Asymmetric, e composta da 8 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 4956 lm, con un'efficienza nominale di 123.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 3.05 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio e di 47 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


