pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7650N SATURN SOSP.D1200 LED 98W 4000K DL

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14566 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534947177

Codice prodotto

SNV7650N

Cod. produttore

7650N

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

14566 lm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Sospensione | 220-240 V | topLED 92 W 1550 mA | DALI | CRI 90 7650N. Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 126 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 14566 lm, con un'efficienza nominale di 158.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 16 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 92 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.