pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7112 LAMA LUM.NE LED9W B.CO RAGGR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 460 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913171347

Codice prodotto

SNV7112

Cod. produttore

7112

Produttore

LIA

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

460 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

110 mm

Lunghezza:

770 mm

Una famiglia di lampade in alluminio verniciato con effetto raggrinzante, con un diffusore in policarbonato estruso opalino. La luce è a LED. Colore: Bianco caldo.