pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA9910 ETA SPOT 11W 60 B.CO RAG 3000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT SRL - LIA9910 ETA SPOT 11W 60  B.CO RAG 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913873074

Codice prodotto

LIA9910

Cod. produttore

9910

Produttore

LIA

Plafone, proiettori e proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 2 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1872 lm, con un'efficienza nominale di 170.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma, con una lavorazione di satinatura. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.430 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 12 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.